Thermo AS - HASTIGHETSREGULATOR WAC 1 til 1 stk el.nr 4927410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Varmelager
Antall ladekretser - 0
Modell / utførelse - Gruppestyringsapparat
Lav justerbar opplading - Nei
Væravhengig styring - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096556
Elnummer
4927414
Leverandørens varenummer
4927414
Typebeskrivelse
Hastighetsregulator
Bruksområde
Varmelager
Antall ladekretser
0
Modell / utførelse
Gruppestyringsapparat
Lav justerbar opplading
Nei
Væravhengig styring
Nei
Type indikering
Uten visning
Styreeffekt
400 W
Sommerlogikk
Nei
Sensor
Ja
Hastighetsregulator for 1 stk. TF 100 takvifte. Utenpåliggende montering. IP 20.