Thermo AS - HASTIGHETSREGULATOR WAC 6R M/REVERS FOR INNTIL 6 VIFTER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Varmelager
Antall ladekretser - 0
Modell / utførelse - Sentralstyring
Lav justerbar opplading - Nei
Væravhengig styring - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096570
Elnummer
4927416
Leverandørens varenummer
4927416
Typebeskrivelse
Hastighetsregulator
Bruksområde
Varmelager
Antall ladekretser
0
Modell / utførelse
Sentralstyring
Lav justerbar opplading
Nei
Væravhengig styring
Nei
Type indikering
Uten visning
Styreeffekt
400 W
Sommerlogikk
Nei
Sensor
Ja
Hastighetsregulator med mulighet for reversering av dreieretning for inntil 6 stk. TF 100 takvifte. Utenpåliggende montering. IP 20.