Thermo AS - STR-1-1200L20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning - 230 V
Merkeeffekt - 4600 VA
Sekundær merkestrømstyrke - 20 A
Galvanisk skille mellom inn-og utgang - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001096693
Elnummer
4927483
Leverandørens varenummer
49 274 83
Typebeskrivelse
4927483
Primærspenning
230 V
Sekundærspenning
230 V
Merkeeffekt
4600 VA
Sekundær merkestrømstyrke
20 A
Galvanisk skille mellom inn-og utgang
Nei
Bredde
300 mm
Høyde
430 mm
Dybde
235 mm
Omgivelsestemperatur under drift
0...35 °C
Egnet for montering på kretskort
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Hastighetsregulator 230/1, 20A, 5 trinns trafo, IP54