Thermo-floor - LIMPATRON TEC-BOND 5 KG SMELTELIM UNIVERSAL TEC 810 - 8811323
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Gul
Vekt - 5000 g
Diameter - 12 mm
Lengde - 300 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7071236004813
Elnummer
8811323
Leverandørens varenummer
8811323
Typebeskrivelse
Smeltelim
Farge:
Gul
Vekt:
5000 g
Diameter:
12 mm
Lengde:
300 mm
Materiale:
Andre
TF smeltelim er et produkt bestående av 100% termoplastisk polymer. Det inneholder verken vann eller løsemidler, og smeltes enkelt med varme, slik at limet kan påføres i flytende form. TF smeltelim er tilpasset temperaturer mellom 120°C og 215°C.
Smeltelim skal påføres overflaten på det du vil lime i flytende/smeltet form. Straks delene som skal limes presses sammen, spres varmen fra limet utover og inn i disse delene. Dette gjør at limet former seg, kjøles raskt ned og binder delene sammen nesten umiddelbart.
De fleste materialer kan limes sammen med smeltelim, men dette forutsetter at delene kan settes sammen i den tiden limet fremdeles er flytende. Åpentiden, det vil si den tiden limet holder seg flytende, varierer fra noen få sekunder til mange minutter.
Smeltelim skal påføres overflaten på det du vil lime i flytende/smeltet form. Straks delene som skal limes presses sammen, spres varmen fra limet utover og inn i disse delene. Dette gjør at limet former seg, kjøles raskt ned og binder delene sammen nesten umiddelbart.
De fleste materialer kan limes sammen med smeltelim, men dette forutsetter at delene kan settes sammen i den tiden limet fremdeles er flytende. Åpentiden, det vil si den tiden limet holder seg flytende, varierer fra noen få sekunder til mange minutter.


