ThermoElectra - 110 Overflateføler - 8023281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...900 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 120 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1000 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317550125
Elnummer
8023281
Leverandørens varenummer
8023281
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...900 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
120 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1000 m
Se produktblad


