ThermoElectra - 116 Luftføler - 8023282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...600 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 130 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317550033
Elnummer
8023282
Leverandørens varenummer
8023282
Typebeskrivelse
8023282
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...600 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
130 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
116 Luftføler


