ThermoElectra - 120-4000 temperaturføler - 8024474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...480 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 4000 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445270323
Elnummer
8024474
Leverandørens varenummer
8024474
Typebeskrivelse
8024474
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...480 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
4000 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
120-4000 temperaturføler


