ThermoElectra - Therm104 Universalføler - 8023914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...1150 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 130 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1000 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317550088
Elnummer
8023914
Leverandørens varenummer
8023914
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...1150 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
130 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1000 m


