Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ThermoElectra - Therm104S Universalføler 750mm - 8023280

KopierKopier
ThermoElectra - Therm104S Universalføler 750mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stift

  • Måleområde - -200...1100 °C

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Lengde på sonde - 750 mm

  • Lengde på tilkoblingskabel - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317550101

Elnummer

8023280

Leverandørens varenummer

8023280

Typebeskrivelse

8023280

Modell / utførelse:

Stift

Måleområde:

-200...1100 °C

Materiale:

Rustfritt stål

Lengde på sonde:

750 mm

Lengde på tilkoblingskabel:

1 m

Therm104S Universalføler 750mm