ThermoElectra - Therm106 Føler Univ/Inn - 8023916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...600 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 130 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1000 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317550071
Elnummer
8023916
Leverandørens varenummer
8023916
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...600 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
130 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1000 m
Se produktblad


