ThermoElectra - Therm109 Føler Rør/Klem - 8023918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...200 °C
Materiale - Messing
Lengde på sonde - 100 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1000 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317550057
Elnummer
8023918
Leverandørens varenummer
8023918
Typebeskrivelse
8023918
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...200 °C
Materiale:
Messing
Lengde på sonde:
100 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1000 m
Therm109 Føler Rør/Klem


