Thorn - 7297D DIFFUSER 49/58 AC OP KM - 96186303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1625 mm
Bredde - 223 mm
Høyde/dybde - 62 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7319870123157
Elnummer
3317455
Leverandørens varenummer
96186303
Typebeskrivelse
3317455
Lengde:
1625 mm
Bredde:
223 mm
Høyde/dybde:
62 mm
Korrosjonsbestandig helplastarmatur i høy kvalitet spesielt velegnet til aggressive og fuktige miljøer. Symmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling.


