Thorn - AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF - 96630758
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Maks systemeffekt - 63 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 8060...8060 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5037319467694
Elnummer
3314895
Leverandørens varenummer
96630758
Typebeskrivelse
3314895
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks systemeffekt:
63 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
8060...8060 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
235...235 V
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
92 mm
Høyde/dybde:
90 mm
Lengde:
1600 mm
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Mål: 1600 x 92 x 90 mm
Total effekt: 62 W
Lysutbytte fra armatur: 8000 lm
Armatureffektivitet: 129 lm/W
Vekt: 2,1 kg


