Utgått

Thorn - AVENUE F2 LED 30W/BP8 CL2 STR - 96260102

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - AVENUE F2 LED 30W/BP8 CL2 STR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Maks systemeffekt - 40 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3607640142427

Elnummer

3501607

Leverandørens varenummer

96260102

Typebeskrivelse

3501607

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks systemeffekt:

40 W

Lysutbytte:

100 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driver inkludert:

nei

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Fjernbetjening:

Stand-alone styring

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

Ja

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

4 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4013...0 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Bredde:

700 mm

Høyde/dybde:

500 mm

Lengde:

700 mm

Diameter:

700 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Dekorativ armatur for montering på mast, 2434lm med gateoptikk. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK08. Sokkel og armer i presstøpt aluminium (LM6), og armaturhus i støpt aluminium, pulverlakkert mørk sandgrå grå 900 (nær RAL7043). Avskjerming i klar polykarbonat. Leveres komplett i én boks, ferdigkablet med 4 m HO5 VVF-kabel. Komplett med 4100K LED.