Thorn - CHAL 150 LED1200-830 R2M RSB - 96627919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008709794481
Elnummer
3211424
Leverandørens varenummer
96627919
Typebeskrivelse
3211424
En innfelt LED-downlight. Ekstern ready2mains™-forkoblingsutstyr. IP54 (IP20 ovenfra), Klasse II elektrisk, UGR<22. Armaturhus: aluminium, lakkert hvit (RAL 9016). Avskjerming: matt. Egnet for montering for himling 1–40 mm i en utsparing på Ø150 mm. Med 3000K LED.