Utgått

Thorn - CIVIC 1 EFL/GL - 96209182

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - CIVIC 1 EFL/GL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Natriumhøytrykkslampe

  • Lampeholder (Fatning) - E40

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Egnet for lampeeffekt - 100...150 W

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7319870461914

Elnummer

3501452

Leverandørens varenummer

96209182

Typebeskrivelse

3501452

Lampetype:

Natriumhøytrykkslampe

Lampeholder (Fatning):

E40

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for lampeeffekt:

100...150 W

Lysfarge:

Hvit

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Edelstål

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...240 V

Driftsutstyr:

Magnetisk trafo

Lysfordeler:

Reflektor

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

10 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Tunnelarmatur for høytrykk natrium eller metallhalogenlyskilde 150W eller 100W. Leveres koblet for den høyeste effekten. Gjennomgangskobling med hurtiglemmer for 5x10 mm² kabel. IP65. Armaturhus i 1,5mm syrefast stål 316L, intern automatsikring, utvendig jordingsbolt, vektsymmetrisk, counterbeamoptikk og plant herdet glass.