Thorn - COLDF2 2X36W T26/38 HF L000 - 96234625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Effektiv lysstrøm - 4241 lm
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5018843295762
Elnummer
3317459
Leverandørens varenummer
96234625
Typebeskrivelse
3317459
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Effektiv lysstrøm:
4241 lm
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
Lampetype:
Lysrør, D = 26 mm
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G13
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...240 V
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Maks systemeffekt:
72 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
167 mm
Høyde/dybde:
125 mm
Lengde:
1294 mm


