Utgått

Thorn - D-CO LED DL 3x3W 3K 60° 700mA - 96107975

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - D-CO LED DL 3x3W 3K 60° 700mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet til påbygging - nei

  • Veggmontering - nei

  • Egnet for pendeloppheng - nei

  • Egnet for himling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024318823355

Elnummer

3210968

Leverandørens varenummer

96107975

Typebeskrivelse

3210968

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

3

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

III

Lysfarge:

Hvit

Effektiv lysstrøm:

213 lm

Bredde:

96 mm

Høyde/dybde:

80 mm

Lengde:

96 mm

Ytre diameter:

96 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

75 mm

LED-downlight med 3 x 3W LED, som erstatning for 35W halogen, og 700 mm halogenfri ledning med plugg for tilkobling til egnet LED-driver (se tilbehør). Armatur i aluminium, lakkert titangrå. For himling med tykkelse 1-22 mm og minimum innfellingsdybde på 75 mm. Utsparing Ø80 mm. Klasse III. IP20. Med 3000K LED, spredevinkel 60°.