Utgått

Thorn - D-CO LED DL 6X1,2W GYRO 3K 24 - 96107450

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - D-CO LED DL 6X1,2W GYRO 3K 24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet til påbygging - nei

  • Veggmontering - nei

  • Egnet for pendeloppheng - nei

  • Egnet for himling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024318771151

Elnummer

3210986

Leverandørens varenummer

96107450

Typebeskrivelse

3210986

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

6

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

100...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lysfarge:

Hvit

Effektiv lysstrøm:

312 lm

Bredde:

120 mm

Høyde/dybde:

78 mm

Lengde:

120 mm

Ytre diameter:

120 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

75 mm

Justerbar downlight med 6 x 1,2W LED, som erstatning for 35W halogen, komplett med 8W LED- driver for tilkobling til 230V, og 700 mm halogenfri ledning. Armatur i aluminium, lakkert titangrå. Vippbar 40° og roterbar 355°. For himling med tykkelse 1-22 mm og minimum innfellingsdybde på 75 mm. Utsparing Ø105 mm. Elektrisk dobbeltisolert, klasse II. IP20. Komplett med 3000K LED, spredevinkel 24°.