Thorn - EVE LED PANEL3400LM 31W/840 - 96666096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 90.2 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
9008709914889
Elnummer
3317327
Leverandørens varenummer
96666096
Typebeskrivelse
3317327
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK02
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Maks systemeffekt:
31 W
Lysutbytte:
110 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
596 mm
Lengde:
596 mm