Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Thorn - FW 36L50-740 BPS HFX W6M4 MTPA - 96630999

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - FW 36L50-740 BPS HFX W6M4 MTPA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats/ansats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 55...55 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5037319487661

Elnummer

3501775

Leverandørens varenummer

96630999

Typebeskrivelse

3501775

Monteringsmetode:

Påsats/ansats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

55...55 W

Maks systemeffekt:

55 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6935...6935 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Bredde:

436 mm

Høyde/dybde:

578 mm

Lengde:

435 mm

En svært allsidig LED-armatur med smal vei, asymmetrisk fordeling. Elektronisk forkobling, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming driver 36 LED ved 500mA. Kompatibel med RF, PL, LRT, 7-pinners Nema-kontakt, PIR-bevegelsesdetektering. Klasse II elektrisk, IP66, IK10. Armaturhus, tak, utstikker: presstøpt aluminium (EN AC-47100) pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7024). Avskjerming: 6 mm tykk klar glass. Utstyrt med krets for strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. 10 kV enkeltpuls – 6 kV flerpuls når DALI brukes. Med 4000K LED. Ferdigkablet med 6 m kabel.

Mål: 435 x 436 x 578 mm
Total effekt: 55 W
Lysutbytte fra armatur: 6935 lm
Armatureffektivitet: 126 lm/W
Vekt: 12,5 kg
Vindflate: m²

Thorn

Et Thorn-produkt

Oppdag Thorn-serien