Thorn - GLAC2 10000-83 DAL EC BK GL OP - 96629714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 9100 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5037319382317
Elnummer
3524621
Leverandørens varenummer
96629714
Typebeskrivelse
3524621
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm:
9100 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming DSI:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
74000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
Ja
Maks systemeffekt:
74,3 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
140 mm
Høyde/dybde:
485 mm
Lengde:
340 mm
Mål: Ø340/140 x 485 mm
Total effekt: 74,3 W
Vekt: 6,5 kg