Thorn - GLAC2 L LED2 3000-830 HFIX EC - 96629037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Grå
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 74000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008709975651
Elnummer
3524630
Leverandørens varenummer
96629037
Typebeskrivelse
3524630
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
74000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
45,5 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4350...4350 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
140 mm
Høyde/dybde:
485 mm
Lengde:
340 mm


