Thorn - HIPAK LED IP43 14000 HFI-X - 96628027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP43
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 14000...0 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5037319196921
Elnummer
3315001
Leverandørens varenummer
96628027
Typebeskrivelse
3315001
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
14000...0 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Lysfordeling:
Symmetrisk
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Bredde:
271 mm
Høyde/dybde:
92 mm
Lengde:
756 mm


