Thorn - HIPAK LED15000-840 HFIX WD - 96642742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 140 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 15000...15000 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008709819627
Elnummer
3315014
Leverandørens varenummer
96642742
Typebeskrivelse
3315014
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
140 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
15000...15000 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Aluminium
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Andre
Materiale i reflektor:
Plast
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
130 mm
Ytre diameter:
350 mm


