Thorn - INDUS TOP LED8000-L840 HF OP - 96631482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 8350 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Indus Top
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5037319564379
Elnummer
3314904
Leverandørens varenummer
96631482
Typebeskrivelse
3314904
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm:
8350 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Utstrålingsvinkel (verdi):
Smalstrålende 10-20°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Slagfasthet:
IK07
Ballsikker:
nei
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Egnet for lampeeffekt:
58,1...58,1 W
Maks systemeffekt:
58 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,98
Bredde:
168 mm
Høyde/dybde:
128 mm
Lengde:
1370 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Mål: 1370 x 168 x 135 mm
Total effekt: 58,1 W
Lysutbytte fra armatur: 8350 lm
Armatureffektivitet: 144 lm/W
Vekt: 4 kg