Thorn - IP 12L50 740 NR BPS CL2 W8 T60 - 92904520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Maks systemeffekt - 20 W
Lysutbytte - 140 lm/W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3607640504317
Elnummer
3501733
Leverandørens varenummer
92904520
Typebeskrivelse
3501733
Monteringsmetode:
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks systemeffekt:
20 W
Lysutbytte:
140 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driver inkludert:
nei
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Fjernbetjening:
Stand-alone styring
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
8 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2798...2798 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Bredde:
224 mm
Høyde/dybde:
114 mm
Lengde:
571 mm
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Systemeffekt: 20 W
Lysutbytte fra armatur: 2798 lm
Armatureffektivitet: 140 lm/W
Vekt: 6,2 kg
Vindflate: 0.054 m²
Et Thorn-produkt
Oppdag Thorn-serien


