Thorn - IP 24L35-740 NR BPS CL2 M60 AN - 96275858
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for lampeeffekt - 28...28 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3607640470544
Elnummer
3501740
Leverandørens varenummer
96275858
Typebeskrivelse
3501740
Monteringsmetode:
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
28...28 W
Maks systemeffekt:
28 W
Lysutbytte:
145 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Fjernbetjening:
Stand-alone styring
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Kabellengde:
0 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4054...4054 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
0,85
Bredde:
224 mm
Høyde/dybde:
114 mm
Lengde:
571 mm
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Mål: 571 x 224 x 114 mm
Total effekt: 28 W
Lysutbytte fra armatur: 3697 lm
Armatureffektivitet: 132 lm/W
Vekt: 5,53 kg
Vindflate: 0.05 m²
Et Thorn-produkt
Oppdag Thorn-serien


