Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Thorn - LEO LED 210W - 96630256

ZG Lighting
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5037319415794

Elnummer

3218774

Leverandørens varenummer

96630256

Typebeskrivelse

3218774

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Merkespenning:

220...240 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

210...210 W

Maks systemeffekt:

210 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Med hjul:

nei

Med stativholder:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Med stikkontakt:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

25000...25000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

3 m

Kraftig LED-lyskaster med asymmetrisk lysfordeling - ideell for bygningsfasader og gangveier. Kompakt og strømlinjeformet design. Klimamembran for automatisk klimaregulering inne i lyskasteren. Overspenningsvern opp til 10 kV. Ferdigkablet med nettkabel (3 m). Integrert fotocelle. Armaturhus: Støpt aluminium (< 5 % kobber) Brakett: Stål, grå (RAL 9006) Deksel: Herdet glass Linse: PK Vekt: 6,6 kg. Armatureffektivitet 119 lm/W, Lysutbytte fra armatur: 25000 lm, Armatureffektivitet: 119 lm/W, Ra min.: 80, Motsvarende fargetemperatur: 4000 Kelvin, Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5, Rated median useful life: 50000h L70 at 25°C, Forkobling: 1x LED_Con, Luminaire input power: 210 W Lambda = 0,9, Dimming: Fixed output

Thorn

Et Thorn-produkt

Oppdag Thorn-serien