Utgått

Thorn - LEONIE LED FL IP65 30W 840 IP65 LYSKASTER - 96630337

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - LEONIE  LED FL IP65 30W 840 IP65 LYSKASTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5037319425052

Elnummer

3318774

Leverandørens varenummer

96630337

Typebeskrivelse

3318774

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Merkespenning:

220...240 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for lampeeffekt:

30...30 W

Maks systemeffekt:

30 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Med hjul:

nei

Med stativholder:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Med stikkontakt:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2700...2700 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

0,63 m

Svært lett, kompakt og strømlinjeformet design. 4 forskjellige lumenpakker fra 800 til 5000 lm.
Universell monteringsbrakett for vegg eller takmontering med mulighet for å justering oppover eller nedover
• Egnet til bruk med "LEONIE PLUG & PLAY MWS" -bevegelsessensor (tilgjengelig som tilbehør)
• Ferdigkoblet med kabel
• Passer til vegg- og/eller takmontering
• Ferdigkoblet med 30 cm lang strømkabel og åpne kabelender med 1 mm 2 tverrsnitt
• Jordspyd tilgjengelig som tilbehør
Armaturhus: Aluminium, pulverlakkert, grå, RAL9006
Frontdeksel: glass
• Klasse I elektrisk
• IP65
• IK08 (IK07 for sensoren LEONIE PLUG & PLAY MWS)
• Temperatur i bruksområde: -30 til +40°C