Utgått

Thorn - LEONIE LED FL IP65 50W 830 - 96631099

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - LEONIE LED FL IP65 50W 830

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5037319489719

Elnummer

3318791

Leverandørens varenummer

96631099

Typebeskrivelse

3318791

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Merkespenning:

230...230 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for lampeeffekt:

50...50 W

Maks systemeffekt:

50 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Med hjul:

nei

Med stativholder:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Materiale beskyttelsesdeksel:

Aluminium

Med stikkontakt:

nei

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

10 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Slagfasthet:

IK08

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5000...5000 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

0,63 m

Lyskaster med kompakt og strømlinjeformet design. Lumenpakker fra 800 lm(10W) til 5000 lm(50W). Universell monteringsbrakett for vegg- eller takmontering med mulighet for å justering oppover eller nedover.
• Kan brukes med "LEONIE PLUG & PLAY MWS" -bevegelsessensor (tilgjengelig som tilbehør, Elnr. 3318786)
• Påmontert ledning og pluggforbinder mot THORN eco Around the House (AtH) kabelsystem.
• Kan også benyttes uten AtH kabelsystem.
• Passer til vegg- og takmontering
• Jordspyd for bakkemontering er tilgjengelig som tilbehør (Elnr. 3318790)
• Lengre arm til f.eks skiltbelysning er tilgjengelig som tilbehør (Elnr. 3218791)
• Armaturhus: Aluminium, pulverlakkert, grå, RAL9006
• Avdekning: Herdet glass
• Klasse I elektrisk
• IP65
• IK08 (IK07 for sensoren LEONIE PLUG & PLAY MWS)
• Temperatur i bruksområde: -30 til +40°C