Thorn - LEONIE LYSKASTER PLUG&PLAY BEVEGELSESENSOR OG FOTOCELLE - 96630339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Uten
Merkespenning - 230...230 V
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5037319425076
Elnummer
3318786
Leverandørens varenummer
96630339
Typebeskrivelse
3318786
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Merkespenning:
230...230 V
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for lampeeffekt:
0...0 W
Maks systemeffekt:
0 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Med hjul:
nei
Med stativholder:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Materiale beskyttelsesdeksel:
Aluminium
Med stikkontakt:
nei
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
10 %
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Slagfasthet:
IK08
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Lysfarge:
Andre
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
0,1 m
lys bare leveres når det er nødvendig. Sensorområdet og
tidsvarigheten er fullt justerbar, med den ekstra fordelen
av dagslysføler for belysningsnivåer mellom 2 og 50 lux.
Maksimal monteringshøyde er 6 meter.
Et Thorn-produkt
Oppdag Thorn-serien


