Thorn - MA60MM for rørmontasje Ø34-42mm CIVITEQ - 96261772
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Påmonteringssats
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Egnet for rørdiameter - 34 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DECOSTREET1
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3607640180313
Elnummer
3501707
Leverandørens varenummer
96261772
Typebeskrivelse
3501707
Type tilbehør/reservedel:
Påmonteringssats
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for rørdiameter:
34 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
0
Innsatsdybde:
0,1 mm
Vekt:
0,1 kg


