Thorn - OMEGA LED 1000 300x300 DALI d - 96241755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5037319204817
Elnummer
3218757
Leverandørens varenummer
96241755
Typebeskrivelse
3218757
En innfelt/takmontert LED-armatur med en smal 12 mm profil. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP20, IK02. Armaturhus: stålplate, hvit (RAL9016). Avskjerming: UV-stabilisert opal akryl. Elektrisk tilkobling via koblingsklemme med fjærklemme, mulighet for viderekobling. Med 4000K LED
MRE= for installasjon i tykkere takkonstruksjoner.
MRE= for installasjon i tykkere takkonstruksjoner.