Thorn - OMEGA LED 3900-830 HF Q597 - 96627648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5037319269816
Elnummer
3318211
Leverandørens varenummer
96627648
Typebeskrivelse
3318211
En innfelt/takmontert/nedhengt LED-armatur med en smal 12 mm profil. Elektronisk forkobling, uten dimming. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP44_IP20, IK02. Armaturhus: stålplate, hvit (RAL9016). Avskjerming: UV-stabilisert opal akryl. Elektrisk tilkobling via koblingsklemme med fjærklemme, sløyfing mulig. Med 3000K LED