Thorn - OMEGA SLIM SURFACE MOUNT KIT - 96628003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driver inkludert - nei
Brannvernklasse "D" - nei
Egnet for nødlys - nei
Bredde - 615 mm
Høyde/dybde - 54 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008709800984
Elnummer
3317335
Leverandørens varenummer
96628003
Typebeskrivelse
3317335
Driver inkludert:
nei
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Bredde:
615 mm
Høyde/dybde:
54 mm
Lengde:
612 mm
Innbyggingslengde:
597 mm
Innbyggingsbredde:
597 mm
Smalt sett for utenpåliggende montering for 597 x 597 Omega LED-armatur.


