Thorn - OPTUS IV D 1x28W HF GRY DSB - 96206156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Effektiv lysstrøm - 1552 lm
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7319870412824
Elnummer
3317300
Leverandørens varenummer
96206156
Typebeskrivelse
3317300
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Effektiv lysstrøm:
1552 lm
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Matt
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Maks systemeffekt:
30,4 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
165 mm
Høyde/dybde:
61 mm
Lengde:
1209 mm
Innbyggingslengde:
1000 mm


