Utgått

Thorn - OXANE S LED 82W BP NR EFL 740 - 96265612

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - OXANE S LED 82W BP NR EFL 740

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats/ansats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3607640248235

Elnummer

3502382

Leverandørens varenummer

96265612

Typebeskrivelse

3502382

Monteringsmetode:

Påsats/ansats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driver inkludert:

nei

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Fjernbetjening:

Stand-alone styring

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

8210...8210 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

KVR-signal:

48...76 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

LED-veilysarmatur med høy effektivitet med forkobling. Total effekt: 85W, Armaturhus og festeanordning i presstøpt aluminium, pulverlakkert Akzo tekstur 150 lysegrå, avskjerming i plan herdet glass. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66. Montering på mastetopp (Ø60/76mm x 80mm lang festeanordning, skråstilt 5°) eller på utligger (Ø49/60mm x 120mm lang festeanordning, skråstilt 0°). Med 4000K LED