Utgått

Thorn - PLURIO LED PARKARMATUR 45W KLAR - 96260704

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - PLURIO LED PARKARMATUR 45W KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 4724 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3607640155410

Elnummer

3524884

Leverandørens varenummer

96260704

Typebeskrivelse

3524884

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

4724 lm

Lysfarge:

Hvit

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Justerbar optikk:

nei

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Fjernbetjening:

Stand-alone styring

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

4 m

Maks systemeffekt:

39 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Bredde:

564 mm

Høyde/dybde:

567 mm

Diameter:

564 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Moderne LED-armatur i klassisk design for park. 2470lumen med 42W LED symmetrisk lysfordeling. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK08. Sokkel i støpt aluminium, pulverlakkert sølvgrå. Topp, original form, i sølvgrå aluminiumstekstur (nær RAL9006). UV-stabilisert avskjerming i klar polykarbonat med prismer som minsker blending. 4000 Kelvin. Montering på Ø60 mm mastetopp, 75 mm langt nedstikk. Forhåndsmontert med 4 m kabel.