Thorn - PR2 T TW 4425 5X2,5/35/49/80 - 96502638
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 4425 mm
Bredde - 60 mm
Høyde - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9005798991609
Elnummer
3318597
Leverandørens varenummer
96502638
Typebeskrivelse
3318597
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
4425 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
51 mm
Forhåndskablet Primata II-skinne med 5-polet integrert kabling. Elektriske kontaktpunkter i modulær avstand for 35/49/80W-armaturer.


