Thorn - PRISMA 2X28W HF CL SLDMD BASIC - 96207045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Effektiv lysstrøm - 4280 lm
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7319870424360
Elnummer
3313935
Leverandørens varenummer
96207045
Typebeskrivelse
3313935
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Effektiv lysstrøm:
4280 lm
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Maks systemeffekt:
61,2 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
167 mm
Høyde/dybde:
64 mm
Lengde:
1213 mm
Innbyggingslengde:
1100 mm
Et Thorn-produkt
Oppdag Thorn-serien


