Thorn - PRISMA T5 2X28W/830 IP44 OPAL M/LYSKILDE - 96205336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - Lysrør, D = 16 mm
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Hvit
Maks systemeffekt - 61 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7319870398494
Elnummer
3313918
Leverandørens varenummer
96205336
Typebeskrivelse
3313918
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Maks systemeffekt:
61 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3765...0 lm
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G5
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
167 mm
Høyde/dybde:
64 mm
Lengde:
1213 mm
Innbyggingslengde:
1100 mm


