Thorn - QUATROT5 4x14W T16 HFD ML DSB - 96549515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Effektiv lysstrøm - 3115 lm
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5037319170174
Elnummer
3307240
Leverandørens varenummer
96549515
Typebeskrivelse
3307240
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Effektiv lysstrøm:
3115 lm
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
nei
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
4
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Maks systemeffekt:
60,5 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
597 mm
Høyde/dybde:
59 mm
Lengde:
597 mm


