Utgått

Thorn - R2L2 S 21W NR 740 CL2 Veilys - 96265911

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - R2L2 S 21W NR 740 CL2  Veilys

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats/ansats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3607640262323

Elnummer

3501616

Leverandørens varenummer

96265911

Typebeskrivelse

3501616

Monteringsmetode:

Påsats/ansats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

EVG

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2290...0 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Bredde:

362 mm

Høyde/dybde:

155 mm

Lengde:

655 mm

KVR-signal:

60...76 mm

En liten veilysarmatur med LED-teknologi, 12 dioder (500 mA), og smal veioptikk. Elektronisk forkobling, LED-forkoblingsutstyr. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK08. Armaturhus: pulverlakkert presstøpt aluminium, teksturert lys grå. Avskjerming: herdet planglass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Montering på mastetopp (Ø60/76 mm, 0°/5°/10° helling) eller på utligger (Ø34/42/48/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° helling). Med 4000K LED.