Utgått

Thorn - R2L2 S 84W RC 740 CL2 Veilys - 96268489

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - R2L2 S 84W RC 740 CL2  Veilys

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 78...78 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3607640274876

Elnummer

3501620

Leverandørens varenummer

96268489

Typebeskrivelse

3501620

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

78...78 W

Maks systemeffekt:

78 W

Lysutbytte:

134 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driver inkludert:

nei

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

10474...10474 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

0,95

Bredde:

362 mm

Høyde/dybde:

155 mm

Lengde:

655 mm

KVR-signal:

48...76 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Stikklemme

En liten veilysarmatur med LED-teknologi, 36 dioder (700 mA), og Vei og komfortoptikk. Elektronisk forkobling, LED-forkoblingsutstyr. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK08. Armaturhus: pulverlakkert presstøpt aluminium, teksturert lys grå. Avskjerming: herdet planglass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Montering på mastetopp (Ø60/76 mm, 0°/5°/10° helling) eller på utligger (Ø34/42/48/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° helling). Med 4000K LED.