Thorn - SWITCHLITE MRE SLD - 96218677
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Antall ledere - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5018843325926
Elnummer
3318236
Leverandørens varenummer
96218677
Typebeskrivelse
3318236
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Antall ledere:
2
PIR-detektor for innfelling og for energibesparelse (tenn/slukk). Reagerer på bevegelse og dagslyskomponent, styrer armaturer med tradisjonelle eller elektroniske forkoblinger. Kun til innendørs bruk. Sensoren kan parallellkobles med flere detektorer. Dekker et område opp til 7 m i diameter. Montert i 2,8 m høyde. Man kan justere lux-nivået, samt tidsintervallet fra 10 sek til 30 min. Utsparingsmål 68 mm. Forsyning 230/240VAC, maks belastning 8A ohmsk, 6A kapasitiv og induktiv eller 8 elektroniske forkoblinger. Effektforbruk er 0,8W i aktiv tilstand og 0,3W i passiv tilstand. Tilkobling til 3-polet koblingsklemme, kabel med diameter min 10 mm monteres med strekkavlastning. Klasse II.


