Thorn - THOR 36L70-730 (for Ø60 topp) - 96665259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats/ansats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for lampeeffekt - 77...77 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5037319324775
Elnummer
3501610
Leverandørens varenummer
96665259
Typebeskrivelse
3501610
Monteringsmetode:
Påsats/ansats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
77...77 W
Maks systemeffekt:
77 W
Lysutbytte:
125 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Fjernbetjening:
Stand-alone styring
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
Ja
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
6 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
9616...9616 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Bredde:
459 mm
Høyde/dybde:
251 mm
Lengde:
618 mm
Diameter:
459 mm
KVR-signal:
60...60 mm
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Mål: Ø459 x 251 mm
Total effekt: 77 W
Lysutbytte fra armatur: 8975 lm
Armatureffektivitet: 117 lm/W
Vekt: 10 kg
Vindflate: 0.038 m²


