Thorn - THOR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL - 96264239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Andre
Med lyskilde - Ja
Effektiv lysstrøm - 792 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GRAFFITI S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3607640225755
Elnummer
3211308
Leverandørens varenummer
96264239
Typebeskrivelse
3211308
Type lysarmatur:
Andre
Med lyskilde:
Ja
Effektiv lysstrøm:
792 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med Fotplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
II
Maks systemeffekt:
11 W
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Høyde/dybde:
1017 mm
Lengde:
1017 mm
Diameter:
160 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Flensmontering: 4 x forankringsbolter M14 (bestilles separat), avstand: 150 mm
Mål: 160 x 160 x 1017 mm
Luminaire input power: 11 W
Vekt: 7,66 kg