Thorn - THOR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL - 96264272
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Antrasitt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3607640224239
Elnummer
3211311
Leverandørens varenummer
96264272
Typebeskrivelse
3211311
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Slagfasthet:
IK10
Maks systemeffekt:
11 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
541 mm
Type lysarmatur:
Andre
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
565...565 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Bredde:
250 mm
Lengde:
541 mm
Diameter:
250 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Flensmontering: 4 x forankringsbolter M14 (bestilles separat), avstand: 200 mm
Mål: 250 x 250 x 541 mm
Luminaire input power: 11 W
Vekt: 9 kg


