Thorn - TITUS INDUSTRY 4x54W HFD TW - 96209868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Pendel
Lampetype - Lysrør, D = 16 mm
Effektiv lysstrøm - 13403 lm
Lysfarge - Hvit
Med lyskilde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7319870469866
Elnummer
3361392
Leverandørens varenummer
96209868
Typebeskrivelse
3361392
Monteringsmetode:
Pendel
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Effektiv lysstrøm:
13403 lm
Lysfarge:
Hvit
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
4
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Lysfordeling:
Symmetrisk
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Egnet for nødlys:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
248 mm
Høyde/dybde:
165 mm
Lengde:
1234 mm


